外径A(Φmm)560寸法B(mm)450寸法C1(mm)250寸法C2(mm)250寸法F1(mm)35.5寸法F2(mm)28寸法L(mm)160寸法M(mm)72寸法a(mm)35.5寸法t(mm)5軸穴径D1(Φmm)140軸穴径D2(Φmm)140許容偏角(°)1/6最高回転数(min-1[r.p.m])1150許容偏心(mm)0.3種別軸穴下穴品質量(kg)213材質(本体)FC200以上質量(g)213000種類フランジタイプ下穴径(Φmm)78最大トルク(N・m)10000ボルト数14慣性モーメント(kg・m2)7ボルト抜きしろ(mm)150軸方向変位(mm)±3.5継手ボルト品番F7