フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 37558604 品番 FCL711B
参考基準価格(税別)¥2,330,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。

外径A(Φmm)710 寸法B(mm)580 寸法C1(mm)355 寸法C2(mm)355 寸法F1(mm)80 寸法F2(mm)45 寸法L(mm)250 寸法M(mm)87 寸法a(mm)45 寸法t(mm)7 軸穴径D1(Φmm)200 軸穴径D2(Φmm)200 許容偏角(°)1/6 最高回転数(min-1[r.p.m])900 許容偏心(mm)0.3 種別軸穴下穴品 質量(kg)558 材質(本体)FC200以上 質量(g)558000 種類フランジタイプ 下穴径(Φmm)120 最大トルク(N・m)34000 ボルト数20 慣性モーメント(kg・m2)29 ボルト抜きしろ(mm)240 軸方向変位(mm)±4.9 継手ボルト品番F8
注意
※軸穴が未加工・下穴(200Φ〜)の商品です。(90〜180Φは下穴加工しておりません。)
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする