600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37605163 品番 UTKW-25A
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 寸法L(mm)71 寸法H(mm)41 最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下) 寸法D(mm)69 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS304 寸法d(Φmm)16 ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)強化PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(スラストワッシャ)強化PTFE 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
洗浄シンクの排水
製造業

ステンレス製シンクのドレン用に調達、レバー式だとホースに引っ掛かり
開放してしまう恐れがあった為に 蝶ハンドル式にしました これならレーバーに引っ掛かる事もなく 操作もしやすいので 購入して良かったです

対象商品:
06176755
2022-11-24
用途:
止水用に使用
建設業・工事業

片ハンドルより配管に無理なく操作出来るので頻繁に操作するところはこれを使ってます。

2021-07-07
用途:
ドレン
その他業種

排水タンクのドレンとして購入しましたが特に問題も無かったです。

対象商品:
06176746
2018-01-26
用途:
高圧洗浄機
サービス業

作りが弱いのか?蝶ハンドルが良く折れるので改善して欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
06176737
2017-07-04
用途:
ドライミストと呼ぶ高圧ポンプによる水噴霧機の排気・排水用バルブに使用

4MPa耐圧があり、1/4管サイズでハンドルのスペースも小さく、開け閉めもしやすいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする