KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37605172
品番
UTKMW-25A
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
寸法L(mm)
71
寸法H(mm)
41
最高使用圧力(MPa)
4.12(40℃以下)
寸法D(mm)
69
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
寸法d(Φmm)
16
ハンドル形状
蝶形
材質(グランドパッキン)
強化PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(スラストワッシャ)
強化PTFE
材質(ボールシート)
強化PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
商品豆知識
配管工事を支える補助部材