曜日別特売
RB3N 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ 37606292

RB3N 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ 37606292
RB3N 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ 37606292

400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード37606292品番RB3N
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途工業・機器用呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート寸法L(mm)40寸法H(mm)30最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)60材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)寸法d(Φmm)4.5使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37606301
2024-01-25
用途: 油圧の切り替えに
カープロデュース MKC自動車・二輪車・自転車関連業

クレーン付きローダーを製作時にこの商品を毎回購入して使わせて頂いています。とても使いやすく重宝しております。

対象商品 : 37606353
2021-11-10
用途: バルブ交換

KITZのバルブが壊れたため、安かったこの商品を選択。
海水使用なので、レバーのワッシャー、ナットはステンレスの部品に交換

1が参考にしています
対象商品 : 37606317
2021-10-11
用途: 試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

対象商品 : 37606326
2021-05-05
用途: ボイラー清掃時
農・林・水産業

以前から何回か購入使用して居りますが、問題なく作動して居ります。

2020-09-23
用途: 農業用水用配管
岡本農園農・林・水産業

有名ブランドと同等品です。問題なしでした。コスパ最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 37606292
2018-08-22
用途: キッツ製からの変更

以前はキッツ製の3方弁を使用していたが、今回価格の安いこちらに変更してみた。
こちらのほうがハンドル操作が軽く、今のところ漏れ等は無し。
これからはこちらが標準になりそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 37606292
2018-08-21
用途: タンク給水時の切り替えとして

東洋バルブ製ですので、問題なく使用できています。動作も想定通りです。

1が参考にしています
対象商品 : 37606317
2018-10-28
用途: 水道水の配管
株式会社吉成産業

通常の市販品と比べてもそん色ない製品と感じます、メーカー品です、シッカリしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする