EDGE 5W‐30 SP/CF

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード37682644 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。

SAE5W-30 APISP/CF相当 ベースオイル全合成油 ACEAA5/B5 容量(L)3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37682644 - 75155554 5W‐30 SP/CF3L EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール 1缶(3L) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75943384
2020-05-29
用途:
自家用車
ラクール 様

しばらく使ったが同規格で更に安い物に替えた まるで遜色ない 高いだけ

8人が参考にしています
対象商品:
75943393
2019-02-01
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のターボ車に使ってます。燃費も良くとても良いオイルです。

2人が参考にしています
対象商品:
37682644
2018-10-26
用途:
車のオイル交換

ダイハツアトレーワゴンに使用しています、エンジン音が静かになって中々良いです、

1人が参考にしています
対象商品:
37682644
2018-07-16
用途:
オイル交換
SKT 様 (建設業・工事業)

ターボ車には やはり全合成油がベストで、部分合成では タペット音がします。有難うございます。

2人が参考にしています
対象商品:
75943384
2018-08-29
用途:
BMW E90のオイル交換

吹き上がりも滑らかで、満足しています。
デーラーの1/4?

1人が参考にしています
対象商品:
75943393
2018-09-01
用途:
軽自動車321ハイゼットクルーズカーゴターボ
有限会社 只熊相和防水 様

100%化学合成なので安心です これからも使いつずけます

1人が参考にしています
対象商品:
75943393
2017-09-04
用途:
社用車のオイル交換
株式会社小木製作所 様 (製造業)

今までは社用車何台分もガソリンスタンドでオイル交換をしていましたが、今回より社員がオイル交換をしましたが、簡単に交換が出来ましたし費用も半額以下で出来ました。

対象商品:
37568702
2017-05-23
用途:
アルファードとアウディTTロードスターのオイル交換に。
その他業種

量販店で4L缶で買おうと思ったのですが、どう計算しても、モノタロウの方がお得。
性能も思ったとうりすこぶる良かったです。
特にアウディにはさすがドイツの車にあっているのかなぁ、

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする