呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2材質(本体)BC仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート寸法L(mm)138寸法H(mm)91規格JIS B0203寸法L1(mm)69最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)寸法D(mm)200接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき寸法d(Φmm)50使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc21/2材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771寸法S1(mm)86材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向