ZH-100A 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ) 37689206 ZH-100A 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ) 37689206

600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37689206 品番 ZH-100A
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質(本体)CAC406 形状ストレート 寸法L(mm)175 寸法H(mm)112 規格JIS B0203 寸法L1(mm)87.5 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 寸法D(mm)300 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)A351 Gr.CF8/SCS13A 寸法d(Φmm)76 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)CAC406 最高許容圧力(MPa)4.12(-20〜38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)A351 Gr.CF8/SCS13A 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 材質(ボディキャップ)CAC406 材質(ボンネット)CAC406 寸法S1(mm)125 クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02231372
2025-06-03
用途:
給水管の切り替え
製造業

全く問題なく使用でき大変助かっています。
レバーがもう少し長いと楽に回せると思います。

対象商品:
02231327
2020-11-29
用途:
機械部品として使用
オーエス油圧 様

迅速丁寧で梱包も丁寧な発送でした。又、機会があれば御願いします

対象商品:
02231354
2018-08-27
用途:
車の水切
有限会社大和陸運 様

商品と金額に大変満足しており、繰り返し購入している

対象商品:
02231345
2018-04-10
用途:
潅水様バルブ
出口梅園 様 (製造業)

40mmを使用していますがメーカー品で以前のは20年程使用していましたし使いよい。レバーはステンレス製で錆びにくい。ナットはメッキ製です。

対象商品:
02231345
2017-08-18
用途:
梅畑潅水に
出口梅園 様 (製造業)

やっぱりキッツレバーは軽く回るし使いやすい。モノタローブランドのも使っていますがレバーが大きく回すのに力が要ります。

2人が参考にしています
対象商品:
02231336
2016-10-30
用途:
試験配管組み立て

32Aくらいになってくると、ホームセンターにダッシュして入手というのは難しいと思う。それが簡単に届くのだから便利だ。物は用途に対して問題なく使えた。

対象商品:
02231345
2015-11-02
用途:
煮釜の排水口

キッツ(KITZ)

600型 黄銅製ボールバルブ「エコボールは、しっかり、していてとても良い品物のでした。

1人が参考にしています
対象商品:
02231336
2015-10-09
用途:
実用

商品は良くも悪くもなく一般的でしょう。品ぞろえの豊富さと安価なところで、いつもモノタロウさん購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする