※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZS 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) ZSシリーズ KITZ(キッツ) 37689267 ZS 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) ZSシリーズ KITZ(キッツ) 37689267

400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) ZSシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 注文コード37689267 品番ZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 形状ストレート 寸法L(mm)42 寸法H(mm)44 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)72 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)8 使用流体水、油、ガス、蒸気 寸法d2(mm)Rc1/4 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771BE 寸法S1(mm)18 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37689267 ZS 32978906 ZS-8A 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) ZSシリーズ KITZ(キッツ) 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) ZSシリーズ KITZ(キッツ) 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32978924
2020-12-20
用途:
洗濯機への通水、止水

通水時ハンドル取り付け部からわずかな漏水。早速交換してもらった。こんなことが少ないほどメーカーとして名を上げていくのでしょうね。

対象商品:
32978967
2019-01-11
用途:
地下水のバルブ用
有限会社早瀬幸八商店 様

同等のバルブを2年ほど使いましたが、閉めても漏れてきたので、交換用に購入。内側があまりにも綺麗なので、ボールバルブが無いのではと思ったほどでした。取り付け前にレバーを回そうとしましたが、硬くて硬くて回りませんでした。CRCをつけて、2時間ほど放置したら、動きました。取り付けに他の工具が必要になりましたが、なんとか交換終了。漏水もなくなり成因衛生的にも満足です。

対象商品:
32978924
2018-11-23
用途:
機械の作業
有限会社 特急舎 様

蒸気バルブの交換で注文。リーズナブルでしっかり止まりました。満足しています。

対象商品:
32978933
2017-03-04
用途:
機械 修繕時 交換
サービス業

今回、取り寄せをお願いし、来たのは日本製でした。やはり
メイドインジャパンは安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
32978976
2013-03-19
用途:
大型水槽のドレーンバルブとして
有限会社おんじ食品 様

以前、0.6Mpa程度の蒸気バルブとして、安価なプライベートブランド製品を使用しましたが、すぐに
漏れが出ましたので、やはりメーカー品が安心して使えると思い購入しました。
水槽のバルブですので、負担が少ないと思いますが、これ以降キッツ製品を購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする