曜日別特売
ZE 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 37689276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZE 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 37689276
ZE 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 37689276

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

(20件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード37689276品番ZE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,340
呼び径(A)8呼び径(B)1/4種別黄銅汎用ボールバルブ形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)種類ボールバルブ寸法L(mm)42寸法H(mm)37寸法L1(mm)20最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(+150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc1/4材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD材質(ハンドル)SPCC+Znめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771BE寸法S1(mm)20クラス600型ボア径フルボア接続方向ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37689276ZE32978662ZE-8AZE 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ) 32978662600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 設備配管修理部品として

機器冷却水配管の補修に使用。
信頼しているメーカであり、問題なく使用できている。
通常環境ならば20~30年は使用できる。
同社製の配管器具は今後とも利用します。

対象商品 : 32978696
2025-03-23
用途: 蒸気配管
サービス業

蒸気漏れして水が最初に出てたのですが、新品交換後気密が良くなって水が出なくなりました。

対象商品 : 32978696
2021-12-25
用途: 洗濯機の注水ストップバルブとしての使用
島屋クリーニング

使用頻度が激しいため痛むのが早いがキッツのバルブが一番使いやすいです。

対象商品 : 32978687
2021-07-26
用途: 自作サンドブラスト機器の配管
ものづくりKooHoo自動車・二輪車・自転車関連業

ブラスターの頂点部分にメディア投入用に使用、バルブの開口部分の径が大きいので数種類確認したバルブの中から採用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 32978705
2021-09-03
用途: 塗装乾燥炉
有限会社伸和技研製造業

ガス流量の圧損が無く、取り扱う場所に重宝してます。

対象商品 : 32978696
2021-06-21
用途: ガス配管
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

漏れ等の心配もなく、安全に使用できています。ホームセンターで購入するよりも、断然お得でした。

対象商品 : 32978662
2020-08-03
用途: エアーコンプレッサ用
飲食業

簡単にネジ部分が千切れたり、ハンドル折れたりするバルブに懲りて問題皆無なこの製品購入しました。
フルボアなら径が狭まらないので流速抵抗にならず、小さなコンプレッサー(エアータンク)でインパクトレンチの瞬間瞬発力求める方にお勧めです。

対象商品 : 32978732
2021-02-01
用途: 水タンクからの取水
農・林・水産業

コストパフォーマンスの高い良い商品です。素早く対応して頂きありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする