曜日別特売
10FCOS-150A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCOS-150A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689854
10FCOS-150A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ) 37689854

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード37689854品番10FCOS-150A
参考基準価格(税別)¥231,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力10K材質(本体)FC200形状ストレート質量(kg)70使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)410寸法H(mm)225ねじ径M20適合規格JIS B2031最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)寸法t(mm)26寸法D(mm)280寸法C(mm)240接続方式管フランジ材質(ボール)FC200寸法d(Φmm)150使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法h(mm)23ボルト穴数8最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃)、1(-10~220℃)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ジスク)FC200材質(ヒンジピン)403SS材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)403SS材質(ボディ)FC200面間寸法(mm)410クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)403SSバルブ種類チャッキバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37689802
2024-03-29
用途: 自家用水道の逆止弁
その他業種

水中ポンプで地下水をくみ上げていますが設置して数十年経過して内部のバルブが破損して探していました。近くのホームセンターでは扱っていなく業者に依頼すると高額な費用になります。流石。何でも揃う「モノタロウ」です。助かりました。無事に交換でき正常に作動しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする