曜日別特売
10FCON-150A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 37690046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCON-150A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 37690046
10FCON-150A 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ) 37690046

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード37690046品番10FCON-150A
参考基準価格(税別)¥377,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力10K材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(流体)寸法L(mm)410寸法H(mm)235最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)寸法t(mm)26寸法D(mm)280寸法C(mm)240接続方式管フランジ材質(シート)CAC406寸法d(Φmm)150使用流体水、油寸法h(mm)23材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニングボルト穴数8ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(パッキン)非石綿面間寸法(mm)410クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする