※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
125
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
5
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37690475
品番
10SRBF-125A
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
10K
材質(本体)
FCD-S
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法L(mm)
330
寸法H(mm)
196
ねじ径
M20
適合規格
公共建築工事標準仕様書相当品
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
寸法t(mm)
20
寸法D(mm)
250
寸法C(mm)
210
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
403SS
寸法d(Φmm)
125
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FCD-S
寸法h(mm)
23
材質(カバー)
FCD-S
ボルト穴数
8
最高許容圧力(MPa)
1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
403SS
材質(ヒンジピン)
403SS
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
面間寸法(mm)
330
クラス
10K
接続形状
フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材