曜日別特売
20SN-40A 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ) 37690764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20SN-40A 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ) 37690764
20SN-40A 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ) 37690764

20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード37690764品番20SN-40A
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2呼び圧力20K材質(本体)FCD-S形状ストレート寸法L(mm)135寸法H(mm)85最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)寸法S(mm)62接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス寸法d2(mm)Rc11/2材質(キャップ)SCS1ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A+ハードフェーシングクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法を適用される場合の空気・ガスは2.4MPa(-5℃~+220℃)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする