※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692033
品番
10UTBD-20A
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス)
形状
ストレート
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
105
ねじ径
M12
寸法t(mm)
14
方式
フローティング
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
75
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
130
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
20
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
15
寸法g(mm)
56
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材