※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692042
品番
10UTBD-25A
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス)
形状
ストレート
質量(kg)
4.4
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
124
ねじ径
M16
寸法t(mm)
14
方式
フローティング
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
90
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
160
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
25
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
67
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材