※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
注文コード
37692137
品番
10UTBDM-40A
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
形状
ストレート
質量(kg)
7.1
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
115
ねじ径
M16
寸法t(mm)
16
方式
フローティング
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
105
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
230
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
寸法d(Φmm)
40
材質(キャップ)
SCS14A
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
81
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材