※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
注文コード
37692173
品番
10UTBDM-100A
参考基準価格(税別)
¥341,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
形状
ストレート
質量(kg)
29
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
229
寸法H(mm)
200
ねじ径
M16
寸法t(mm)
18
方式
フローティング
寸法D(mm)
210
寸法C(mm)
175
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
460
材質(ボール)
SCS14A/SUS316
寸法d(Φmm)
100
材質(キャップ)
SCS14A
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
151
ボルト穴数
8
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材