曜日別特売
10UTB4LA-50A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTB4LA-50A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692331
10UTB4LA-50A 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ) 37692331

10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード37692331品番10UTB4LA-50A
参考基準価格(税別)¥390,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
呼び径(A)50呼び径(B)2質量(kg)18材質(本体)SUS13A寸法L(mm)200寸法H(mm)155ねじ径M16寸法L1(mm)100寸法t(mm)16方式フローティング、三方四面シート、Lポート寸法D(mm)155寸法C(mm)120接続方式フランジ形寸法D1(mm)400材質(ボール)SCS13A寸法d(Φmm)51材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19寸法g(mm)96ボルト穴数4ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする