※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
65
65
100
50
80
125
150
呼び径(B)
2-1/2
2-1/2
4
2
3
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37693293
品番
(F)16SRB-65A
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
消防認定品
用途
乾式配管、湿式配管
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
16K
接続方式
管フランジ
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
216
寸法H(mm)
135
ねじ径
M16
最高使用圧力(MPa)
2.2
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
175
寸法C(mm)
140
寸法d(Φmm)
65
材質(キャップ)
FCD-S
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
116
ボルト穴数
8
ハンドル形状
ハンドル無し
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート・軟鋼
材質(ジスク)
SUS403
材質(ヒンジピン)
SUS403
クラス
16K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材