※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-10FCTB-15A 10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 37694413 FA-10FCTB-15A 10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 37694413

10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37694413 品番 FA-10FCTB-15A
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 質量(kg)5 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-20〜80※ただし供給空気に凍結なきこと 寸法L(mm)110 寸法H(mm)225 ねじ径M12 寸法L1(mm)44 寸法t(mm)16 方式フローティング 寸法D(mm)95 寸法C(mm)70 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 寸法d(Φmm)15 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)FC200 寸法H1(mm)155 寸法h(mm)15 寸法E1(mm)87 寸法E2(mm)87 ボルト穴数4 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)54 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス10K ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29〜0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 駆動部サイズ1型 バルブ種類ボールバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37694431
2014-07-15
用途:
同じ部品の交換

今回ネット注文で、ちょっと心配でしたが、動作に問題なく、動きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする