※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37694483
品番
FA-10FCTB-100A
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
形状
ストレート
質量(kg)
44
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-20〜80※ただし供給空気に凍結なきこと
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
436
ねじ径
M16
寸法L1(mm)
113
寸法t(mm)
24
方式
フローティング
寸法D(mm)
210
寸法C(mm)
175
接続方式
管フランジ
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
寸法d(Φmm)
100
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
FC200
寸法H1(mm)
328
寸法h(mm)
19
寸法E1(mm)
160
寸法E2(mm)
160
ボルト穴数
8
寸法W1(mm)
68
寸法W2(mm)
11
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス
10K
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29〜0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
駆動部サイズ
4型
バルブ種類
ボールバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材