曜日別特売
BX-N-T 400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX-N-T 400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698263
BX-N-T 400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698263

400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード37698263品番BX-N-T
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2形状ストレート材質(本体)青銅CAC406寸法L(mm)96寸法H(mm)109接続ねじRc寸法D1(mm)94材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A寸法d(Φmm)32使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、80℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.0ハンドル形状Tハンドルクラス400バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする