※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
3
注文コード
37700117
品番
10-FBF-N-L
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
接続方式
管フランジ
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
形状
ストレート
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
165
寸法D1(mm)
400
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
ステンレスSUS304 or SCS13A
最高許容圧力(MPa)
目安:0~120℃の静流水: 1.4
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材