曜日別特売
10-FBF-N-L 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 37700126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-FBF-N-L 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 37700126
10-FBF-N-L 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 37700126

10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)4注文コード37700126品番10-FBF-N-L
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
呼び径(A)100呼び径(B)4接続方式管フランジ材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)形状ストレート寸法L(mm)230寸法H(mm)200寸法D1(mm)460材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A最高許容圧力(MPa)目安:0~120℃の静流水: 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする