曜日別特売
10-DNSF-N 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37700336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-DNSF-N 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37700336
10-DNSF-N 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37700336

10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード37700336品番10-DNSF-N
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
用途蒸気、高温水ラインに好適。呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K接続方式管フランジ材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)材質要部/ステンレスCR13形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120:静流水、-10~220:ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、-10~300:飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス寸法L(mm)203寸法H(mm)120最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4ハンドル形状ハンドル無し面間寸法(mm)203クラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53571876
2022-12-29
用途: 配管改造に使いました
シナジーエナジーエンジニアリングサービス株式会社製造業

購入品は規格品であり 実績のあるメーカーさんのものでしたので問題はありませんが、 納期が予定より早くなり大変助かりました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする