曜日別特売
10-UNW 10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 37701501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-UNW 10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 37701501
10-UNW 10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 37701501

10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード37701501品番10-UNW
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)SCS13寸法L(mm)67寸法H(mm)134最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2寸法D1(mm)63接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする