スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-014〜030

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)9 外径D(Φmm)20 注文コード37779165 品番ALS-020-Y-6.35-9
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・外径Dなど228種類から選べます 他の種類を見る

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合

寸法C(mm)5 外径D(Φmm)20 寸法E(mm)10 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)10 寸法S(mm)1 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)9 全長L(mm)30 許容トルク(N・m)6 常用トルク(N・m)3 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])23800 許容偏心(mm)0.15 質量(kg)0.018 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 慣性モーメント(kg・m2)1.08×10-6 エレメント型式Yタイプ 静的ねじりばね定数(N・m/rad)24 軸方向変位(mm)0〜+0.8 半径方向ばね定数(N/mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする