寸法C(mm)5.5
外径D(Φmm)30
寸法E(mm)13
寸法L1(mm)11
寸法L2(mm)11
寸法S(mm)1.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)11
全長L(mm)35
許容トルク(N・m)15
常用トルク(N・m)7.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15900
許容偏心(mm)0.15
質量(kg)0.047
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)6.25×10-6
エレメント型式Yタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)73
軸方向変位(mm)0〜+1
半径方向ばね定数(N/mm)330