SFC-005SA2-6B-6B SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2 三木プーリ 37810071

SFC-005SA2-6B-6B SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2 三木プーリ 37810071
SFC-005SA2-6B-6B SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2 三木プーリ 37810071

SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
内容量1個注文コード37810071品番SFC-005SA2-6B-6B
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
寸法C(mm)2.5外径D(Φmm)16寸法K(mm)6.5寸法LF(mm)7.85寸法LP(mm)-寸法N(mm)-寸法S(mm)1寸法d3(Φmm)-軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6全長L(mm)16.7許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.007材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)500軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする