精密補正軸継手 UCRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38072237 品番 UCR-34
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。

外径A(Φmm)34 寸法E(Φmm)22 寸法G(mm)12 寸法J(mm)14 寸法P(Φmm)12 寸法S(mm)20 寸法T(mm)18 最大軸穴径d(Φmm)11 許容トルク(N・m)2.5 全長(mm)40 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH 質量(kg)0.14 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)5 慣性モーメント(kg・m2)0.15×10-4 ねじり剛性(N・m/rad)0.59×104 許容スラスト荷重(N)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする