精密補正軸継手 UCRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38072255 品番 UCR-45
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。

外径A(Φmm)45 寸法E(Φmm)31 寸法G(mm)17 寸法J(mm)23.5 寸法P(Φmm)20 寸法S(mm)32 寸法T(mm)24 最大軸穴径d(Φmm)19 許容トルク(N・m)10 全長(mm)64 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH 質量(kg)0.39 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)20 慣性モーメント(kg・m2)0.69×10-4 ねじり剛性(N・m/rad)1.91×104 許容スラスト荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする