精密補正軸継手 UCRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38072307 品番 UCR-125
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。

外径A(Φmm)125 寸法E(Φmm)88 寸法G(mm)44 寸法J(mm)63 寸法P(Φmm)61 寸法S(mm)85 寸法T(mm)61 最大軸穴径d(Φmm)60 許容トルク(N・m)320 全長(mm)170 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH 質量(kg)8.29 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)640 慣性モーメント(kg・m2)1.17×10-2 ねじり剛性(N・m/rad)8.80×105 許容スラスト荷重(N)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする