精密補正軸継手 UCRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38072316 品番 UCR-155
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。

外径A(Φmm)155 寸法E(Φmm)112 寸法G(mm)51 寸法J(mm)74.5 寸法P(Φmm)76 寸法S(mm)100 寸法T(mm)71 最大軸穴径d(Φmm)75 許容トルク(N・m)640 全長(mm)200 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH 質量(kg)15.46 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)1280 慣性モーメント(kg・m2)3.36×10-2 ねじり剛性(N・m/rad)1.66×106 許容スラスト荷重(N)9750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする