Panasonic(パナソニック)
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
37.9
16.3
19.1
22
24.5
31.8
37.9
47.1
59.1
73.3
87.1
120
25
34
40
48.6
60.3
76.2
88.9
98
114.3
呼び
30-C31
30-C31
30-C31
10・15
12・15
15・15
17-C19
24-C25
38-C39
50-C51
63-C63
76-C75
101-G104
10-G16
12-G16
15-G16
17-G16
24-G22
30-G28
38-G36
50-G42
63-G54
76-G70
83-G82
101-G92
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38223857
品番
DA5130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
質量(g)
105
種類
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
寸法L(mm)
49
適合規格
(PS)E
呼び
30-C31
寸法D(Φmm)
37.9
寸法d(Φmm)
32.3
JIS規格
JIS 8350
適合電線管
(薄鋼)C31