DA5138 ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック) 38223866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DA5138 ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック) 38223866
DA5138 ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック) 38223866

ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)47.1
呼び38-C39
38-C39
10・15
12・15
15・15
17-C19
24-C25
30-C31
50-C51
63-C63
76-C75
101-G104
10-G16
12-G16
15-G16
17-G16
24-G22
30-G28
38-G36
50-G42
63-G54
76-G70
83-G82
101-G92
内容量1個注文コード38223866品番DA5138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき質量(g)160種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用寸法L(mm)59適合規格(PS)E呼び38-C39寸法D(Φmm)47.1寸法d(Φmm)38.6JIS規格JIS 8350適合電線管(薄鋼)C39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする