Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
プルボックスカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38224575
品番
DAC2080B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
プルボックスにダクト本体を接続する場合に使用します。
型式
80型
色
ブラック
寸法B1(mm)
129
寸法B2(mm)
89
寸法C1(mm)
92
寸法C2(mm)
72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38224575
DAC2080B
40975313
DAC2080B
プルボックスカバー
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました