※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじなしポリエチライニング鋼管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38258805 品番 DWL36P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。
ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。
JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)

質量(kg)9.2 長さ(m)3.66 呼び36 外径(Φmm)41.9 厚さ(mm)(外面被覆)0.6 (外層ポリエチレン)ブラック 適合規格(PS)E 管の厚さ(mm)2.5 仕上外径(Φmm)43.1
注意
※ねじなしポリエチライニング鋼管は、電気用品安全法に定められた電線管ではありませんのでケーブル工事のケーブル保護用としてご使用ください。
※JIS C8380はJISマークの表示認定指定品目に指定されていません。
※取り扱い中および施工中にポリエチレン層にキズが生じた場合は、補修塗装・防食テープで補修処理を確実に実施してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする