Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
セパレータ(2m)(ケーブル工事専用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38261824
品番
DZB208
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途
ケーブル工事専用
材質
硬質塩化ビニル
質量(kg)
0.2
種類
B型
長さL(m)
2
注意
※強電線に影響されるおそれのある弱電線(LAN信号、ISDNなど)は、同一メタルモール本体内に収納しないでください。