Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス用パーツ
メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メタルモールA型とメタルワイプロ1ウェイ用との接続
注文コード
38261982
品番
DZM105AH
参考基準価格(税別)
¥845
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.03
色(マンセル値)
オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
仕様
メタルモールA型とメタルワイプロ1ウェイ用との接続
用途
ケーブル工事専用