リファインアウトレットE 抜け止めアース付2コロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38262077 品番DZM501H
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

フルカラー抜け止めアース付コンセント内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。

仕様送り端子付 材質鋼板製 定格接地抜け止め2P15A125V 適合規格(PS)E 色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする