曜日別特売
M10K FCS マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業 38282973

マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード38282973品番M10K FCS
参考基準価格(税別)¥548,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
呼び径(A)200呼び径(B)8呼び圧力10K種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300寸法L(mm)495寸法H(mm)330最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする