桑名金属工業
マレブル10Kタイプリフト逆止弁
商品レビューを投稿する
取扱停止中
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
寸法L(mm)
90
70
80
108
117
127
140
165
203
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38283594
品番
M10K SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
接続方式
ねじこみ
種別
逆止め弁
形状
ストレート
形式
リフト式
使用温度範囲(℃)
-10~300
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
61
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ
逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材