211 2.320 ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング 38421550

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
2.32
注文コード
38421550
品番
211 2.320
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
トラスコ品番
181-6484
全長(mm)
70
溝長(mm)
44
刃径(Φmm)
2.32
仕様
N/標準
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
先端角(°)
118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする