三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の カップリング
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の リジットタイプ
ゼロカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
38467947
品番
ZA-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
直線・直結用ホルダ
正逆回転・押し引きも可能
外径D(Φmm)
25
寸法l(mm)
10
軸穴径d1(Φmm)
10(Js6)
軸穴径d2(Φmm)
10(Js6)
全長L(mm)
30
許容トルク(N・m)
12
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
材質
ジュラルミン
サイズ
キャップスクリュー:M4×15L
質量(g)
29
種類
その他部品
本数
キャップスクリュー:4