三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38468963
品番
HSD-8
参考基準価格(税別)
¥14,040
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
外径D(Φmm)
16
寸法F(mm)
30
寸法I(mm)
25
寸法l(mm)
16.5
軸穴径d(Φmm)
8(H7)
全長L(mm)
80
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
570
許容トルク(N・m)
7
種類
軸付タイプ
質量(kg)
0.08
スプリングピン寸法(mm)
2.5×16
芯振れ(m/m)
0.1