三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38468972
品番
HSD-10
参考基準価格(税別)
¥17,070
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
外径D(Φmm)
20
寸法F(mm)
34
寸法I(mm)
28
寸法l(mm)
17
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
全長L(mm)
90
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
460
許容トルク(N・m)
12
種類
軸付タイプ
質量(kg)
0.15
スプリングピン寸法(mm)
3×20
芯振れ(m/m)
0.14