三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38468997
品番
HSD-14
参考基準価格(税別)
¥20,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
外径D(Φmm)
25
寸法F(mm)
41
寸法I(mm)
35.5
寸法l(mm)
22
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
全長L(mm)
112
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
380
許容トルク(N・m)
20
種類
軸付タイプ
質量(kg)
0.29
スプリングピン寸法(mm)
4×25
芯振れ(m/m)
0.14