三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
軸穴径d(Φmm)
6(H7)
注文コード
38469042
品番
B-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
軸穴径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(B型)
外径D(Φmm)
12
寸法l(mm)
18
軸穴径d(Φmm)
6(H7)
全長L(mm)
50
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
許容トルク(N・m)
8
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.03
スプリングピン寸法(mm)
2×12
芯振れ(m/m)
0.1