三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型/耐蝕タイプBS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
注文コード
38469085
品番
B-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
軸穴径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(B型)
外径D(Φmm)
28
寸法l(mm)
31.5
軸穴径d(Φmm)
14(H7)
全長L(mm)
94
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
950
許容トルク(N・m)
88
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.31
スプリングピン寸法(mm)
5×28
芯振れ(m/m)
0.14